BA-18 アシスタントレフリーフラッグ MIKASA (ミカサ) 51449809

アシスタントレフリーフラッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51449809品番BA-18
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

サッカー試合用アシスタントレフェリーフラッグ

材質フラッグ:ナイロン、シャフト:アルミ、グリップ:ゴムレッド/イエロー質量(g)約350/2本組(ケース込み)サイズ(cm)シャフト長さ:53、フラッグサイズ:43×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする