PB Y ポートボール試合球 MIKASA (ミカサ) 51449854

ポートボール試合球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード51449854品番PB Y
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高品質なゴムボール。認定球。小学生用。

仕様推奨内圧:0.450kgf/cm2材質ゴム、ポートボール専用球イエロー質量(g)370~390サイズ(cm)円周65~67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする