曜日別特売
GG-BL-10 キーパーグローブ MIKASA (ミカサ) 51450089

キーパーグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ10号(L)
内容量1双注文コード51450089品番GG-BL-10
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手の甲は、耐久性のある素材を採用することにより、パンチングした時に、こぶしを保護します。手の平にソフトラテックスフォームを採用することにより、キャッチングやスローイングの際に優れたグリップ性を発揮します。ゴールキーパー用。リストバンド付(マジックテープ)

材質手のひら側:ラテックスフォーム、手の甲側:ウレタンフォームブルーサイズ10号(L)寸法(cm)タテ:22.0×ヨコ12.5 指先:10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする