MIKASA (ミカサ)
サッカーボール4号 軽量球 手縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51450299
品番
SVC403-WBK
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
手軽にプレーするのに適した軽量球。
仕様
推奨内圧:0.350kgf/cm
2
材質
人工皮革、マシーンステッチ
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約250
サイズ(cm)
円周63.5~66