MIKASA (ミカサ)
サッカートレーニングボール3号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51450335
品番
MC35TR-YB
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
3号サイズ、5号球相当の重量のトレーニング用。
仕様
推奨内圧:0.600kgf/cm
2
材質
人工皮革、手縫い
色
イエロー
質量(g)
410~450
サイズ(cm)
円周58~60