MIKASA (ミカサ)
スマイルサッカー3号 軽量球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
イエロー/ピンク
イエロー/ブルー
イエロー/ライトグリーン
イエロー/ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51450807
品番
SF3J-YP
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ブルー、ライトグリーン、ピンクの3色展開。EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。力いっぱい蹴って、遠くに飛ばすことができます。
仕様
推奨内圧:0.10~0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
イエロー/ピンク
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周58~60