MIKASA (ミカサ)
ボール用 フロアポンプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51451044
品番
AP100-BK
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽量コンパクトタイプのボール用空気入れです。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約0.46
色
ブラック
高さ(cm)
51
使用針
NDLA2
注意
※ボールに空気を入れるときは、バルブの傷つけや、針の破損を防ぐために、空気注入針にグリセリンを必ずつけてください。