曜日別特売
KG31051-270 長靴 ハイゼクト紳士 K100裏無 アサヒシューズ 51451690

長靴 ハイゼクト紳士 K100裏無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード51451690品番KG31051-270
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抗菌配合ソールの長靴、ハイゼクト紳士K 100 裏無。
◇抗菌効果が期待できる配合を施した靴底、抗菌配合ソールを採用
◇日本製
◇ゆったり3E

シロサイズ(cm)27材質(アッパー)PVC機能抗菌足幅3E外寸(cm)(約)25.7(26.0標準)靴タイプ長靴
注意
※【長靴のお手入れ】
※1.表面に付いた汚れを水で洗い流します。汚れが落ちにくい場合は柔らかいスポンジなどを利用してください。
※2.靴内まで水が入った場合は、丸めた新聞紙などを靴内に入れると乾燥を補助する事が出来ます。乾燥に利用した新聞紙は放置せず交換してください。
※3.風通しの良い日陰などで乾燥させてください。しっかり乾燥させる事で臭いの原因となる細菌の繁殖を抑え、靴内を清潔に保つ事が出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする