曜日別特売
6018 ベーシックファブリックスリッパ オーミケンシ 51451760

 

6018 ベーシックファブリックスリッパ オーミケンシ 51451760
6018 ベーシックファブリックスリッパ オーミケンシ 51451760
6018 ベーシックファブリックスリッパ オーミケンシ 51451760

ベーシックファブリックスリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1足注文コード51451760品番6018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ファブリックタイプのベーシックなスリッパ。
事務所などでの来客の際に便利です。

用途屋内用材質ポリエステル100%、底面:EVAグレー寸法(cm)(内寸)約26、(底寸)26.5高さ(cm)(かかと)約3靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする