トーアボージン
保護めがねスペクタル形
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
51451970
品番
T94 MUVF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
超軽量21g、長時間の装着でも疲れにくいです。
ミラーUV400レンズで屋外でサングラスとしてお使い頂けます。
花粉症対策、感染症対策にもオススメします。
形状
二眼型
質量(g)
21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43×142×161
機能
防曇
材質(レンズ)
ポリカーボネイトカラー両面防曇加工
注意
※溶接用ではありません。