トーアボージン
ゴーグル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51452040
品番
425白
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アルミ多孔フレームの効果で全方位から通気し非常に曇りにくい構造です。
ゴーグル内側の曇りにお悩みの現場にオススメです。
形状
ゴーグル
質量(g)
46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
73×155×72
機能
曇り止め
材質(レンズ)
セルロース平面