曜日別特売
RSP8-4B スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業 51452855

 

RSP8-4B スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業 51452855
RSP8-4B スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業 51452855
RSP8-4B スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業 51452855

スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質【キャップ、コネクタ本体、ナット】ポリアミド66(UL94V-2)、【コムブッシュ、O-リング】NBR注文コード51452855品番RSP8-4B
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
ブラック材質【キャップ、コネクタ本体、ナット】ポリアミド66(UL94V-2)、【コムブッシュ、O-リング】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: BOXからのケーブルの取り出し
有限会社アスコ通信特機

抜け防止部分にゴムが入っており結構効いてます。
スパイラルの部分も柔軟性がありケーブルの保護に役立っています。

1が参考にしています
2024-11-22
用途: リモコンボックスのケーブル導入に

VCTFなど丸断面のケーブルをリモコンボックスに引き込むところに体裁よく使えます。

対象商品 : 88366092
2022-11-02
用途: メルトポットの修理
サービス業

電気コードの折れ曲がりが少なくなり、断線の心配が無くなった。

対象商品 : 88366135
2022-05-28
用途: 電源コードの保護
サービス業

据え置き型バイブレーターのコードアーマーとして使用。
これが純正品なので仕方なく使用しましたが、もう少し工夫が欲しい。
ナット部分を外して、直接機械本体にねじ込み。
使用者の不注意ではあるが、どうしても電源コードを引っ張ってしまうので、ねじ込み部分のプラネジが割れてしまいます。
電源コードが本体に固定されている機械ならまだマシなのですが、この商品で固定するタイプなのでまた割れるのは時間の問題でしょう。
ネジ部を鉄製にするとか、何とか良い解決方法を見つけて欲しいものです。

対象商品 : 88366117
2016-01-24
用途: 配管ホースの折れ防止
製造業

本来電線の保護目的の商品ですが、配管ホースの折れ防止に使ってみました。ホースのホールドも良好で、他社同品より安価ですが樹脂特有のバリ等も気にならず、大変良い製品と思います。

対象商品 : 88366092
2019-07-07
用途: ケースから出るの電源コードの保護
医療・福祉・介護関連業

適合ケーブルの経が3.5から6ミリということで買ったが、大きすぎ。使い物にならない。一応サイズらしきものが表記されているが、わかりにくいのでとりあえずの購入であったが、全長68ミリ、最大外経が18ミリ。AC電源線の丸いケーブルの引き出し部分ではGood。小型の小物を作ることを考えている人には不向きですよ。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする