オーエ
Arao! シングルフック2個組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51452986
品番
4901065840289
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
洗濯機や浴室壁面などマグネットがつく面に簡単に取り付けできて、小物掛けとして使えます。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
46
色
ホワイト
高さ(mm)
32
質量(g)
27
奥行(mm)
48