曜日別特売
4901065835452 ストロング 竿ピンチ4P オーエ 51453424

4901065835452 ストロング 竿ピンチ4P オーエ 51453424
4901065835452 ストロング 竿ピンチ4P オーエ 51453424

ストロング 竿ピンチ4P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード51453424品番4901065835452
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

竿の上からしっかりはさめて、ハンガーの固定もできます。

材質本体/ポリカーボネート・バネ/鋼幅(mm)58Br高さ(mm)30質量(g)11.8タイプ竿ピンチ奥行(mm)90入数(個)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする