曜日別特売
BD-130R ビーズタイ エスケイ工機 51454955

ビーズタイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(50本)注文コード51454955品番BD-130R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。

材質ナイロン66幅(mm)Φ2全長(mm)130使用温度範囲(℃)-40~95結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする