曜日別特売
HK200 フックバンド エスケイ工機 51454998

フックバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(4本)注文コード51454998品番HK200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

フック付きの便利な結束バンドです。

材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35フック径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする