2.445-060.0 バッテリーパワー 18V5.0Ah ケルヒャー 51455566

2.445-060.0 バッテリーパワー 18V5.0Ah ケルヒャー 51455566
2.445-060.0 バッテリーパワー 18V5.0Ah ケルヒャー 51455566

バッテリーパワー 18V5.0Ah

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51455566品番2.445-060.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。
ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。
革新的なリアルタイムテクノロジー:リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。
18Vバッテリーパワーバッテリープラットフォーム:18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。
パワフルなリチウムイオンセル:バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。
効率的な熱管理:インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。
インテリジェントセルモニタリング:バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
防水保護級IPX5, あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がない:水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
オート保管モード:長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばしま

用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×72本体質量(kg)0.9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51455566
2021-01-14
用途: 電気設備工事などで使用
大槻商事株式会社

現場でのバッテリーの消耗が激しいので予備の為に購入しました。大変役立ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする