2.445-061.0 バッテリーパワー 36V5.0Ah ケルヒャー 51455575

2.445-061.0 バッテリーパワー 36V5.0Ah ケルヒャー 51455575
2.445-061.0 バッテリーパワー 36V5.0Ah ケルヒャー 51455575

バッテリーパワー 36V5.0Ah

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード51455575品番2.445-061.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。

用途
36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。
適合機種K 2 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×118本体質量(kg)1.5バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする