曜日別特売
436092 積み重ね収納 eラック 引出し サンコープラスチック 51456634

 

436092 積み重ね収納 eラック 引出し サンコープラスチック 51456634
436092 積み重ね収納 eラック 引出し サンコープラスチック 51456634

積み重ね収納 eラック 引出し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード51456634品番436092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
日本製。

シンプルホワイト材質ポリプロピレンサイズL質量(g)約1220RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約362×285×227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする