曜日別特売
2-1/2"-M72 油圧トルクレンチ用ソケット ベストマ 51456809

2-1/2"-M72 油圧トルクレンチ用ソケット ベストマ 51456809
2-1/2"-M72 油圧トルクレンチ用ソケット ベストマ 51456809
2-1/2"-M72 油圧トルクレンチ用ソケット ベストマ 51456809
2-1/2"-M72 油圧トルクレンチ用ソケット ベストマ 51456809
2-1/2"-M72 油圧トルクレンチ用ソケット ベストマ 51456809
2-1/2"-M72 油圧トルクレンチ用ソケット ベストマ 51456809
2-1/2"-M72 油圧トルクレンチ用ソケット ベストマ 51456809

油圧トルクレンチ用ソケット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個差込角(inch)2-1/2”ボルトM72注文コード51456809品番2-1/2"-M72
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
六角対辺(mm)105ボルトM72セット商品数1差込角(inch)2-1/2”

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする