曜日別特売
- ヘルバンド70 グリーンクロス 51456984

- ヘルバンド70 グリーンクロス 51456984
- ヘルバンド70 グリーンクロス 51456984

ヘルバンド70

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
蛍光ピンク/濃紺
内容量1枚注文コード51456984品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

どんなヘルメットにも装着でき、職種や役割をわかりやすくします。表・裏で色を変えてご利用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途安全装備用品として。蛍光ピンク/濃紺質量(g)20寸法(幅W×高さH)(mm)310×70メーカー商品コード1121710105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51456984
2020-10-15
用途: ヘルメットの識別用
株式会社東洋相互サービス製造業

識別出来て良いですが、ズレるのと布製品なので汚れやすいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする