用途圧縮パックのフィルムの内側に防ダニ剤・抗菌剤を練り込んでいます。多くの掃除機タイプにフィットするやわらか立体弁バルブ。掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮。掃除機ノズルをあてるだけ。収納物のめやす:シングル掛けふとん(ロング)なら・・・1枚。シングル敷きふとんなら・・・1枚。ダブル掛けふとん(6つ折り)なら・・・1枚。ダブル敷きふとん(4つ折り)なら・・・1枚。(
ふとんの大きさ・厚み等により異なる場合があります。)
適合使用可能な掃除機:スティックタイプ(T字ヘッドがはずれるもの)・ハンディになる(2in1)スティックタイプ・従来型(キャニスタータイプ)
使用不可能な掃除機:床掃除用のT字ヘッドがはずれない掃除機・ふとんクリーナー・ハンディタイプ・ロボットタイプ・立体弁に吸引口をあてることができない掃除機・使用可のタイプでも吸引力の低下してしまった掃除機
成分無機系防ダニ剤・銀系無機抗菌剤材質本体/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー/ポリアセタールサイズL適合サイズふとん適合寸法(mm)吸引口サイズの対応範囲(内寸):円・楕円形の吸引口の場合/直径25~50※凹凸部幅20mm高さ5mm以内に対応。 異形(長方形など)の吸引口の場合/短辺(20~35)×長辺(30~50)※上記サイズ以外のものは使用できません。寸法(幅W×奥行D)(cm)約130×100