4901065840326 Arao! シングルピンチ 2個組 オーエ 51457150

Arao! シングルピンチ 2個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51457150品番4901065840326
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

洗濯機や浴室壁面などマグネットがつく面に簡単に取り付けできて、小物を挟んで収納できます。

材質本体/ABS樹脂・ピンチ/ポリプロピレン・バネ/POM幅(mm)47高さ(mm)46質量(g)35奥行(mm)55入数(個)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする