- 危険物保管ロッカー モノタロウ 51457746

- 危険物保管ロッカー モノタロウ 51457746
- 危険物保管ロッカー モノタロウ 51457746
- 危険物保管ロッカー モノタロウ 51457746
- 危険物保管ロッカー モノタロウ 51457746
- 危険物保管ロッカー モノタロウ 51457746
- 危険物保管ロッカー モノタロウ 51457746
モノタロウ

危険物保管ロッカー

商品レビューを投稿する
1年間返品保証車上渡し
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×380×860
内容量1台注文コード51457746品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。

用途危険物の保管や管理に付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)質量(kg)24内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)858×350×770均等耐荷重(kg)40色(本体)レッド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×380×860棚板調整ピッチ(mm)26.4
注意
※危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
※本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。

商品説明動画

【危険物保管ロッカー 】 危険物の保管や管理に.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51457746-08412616R-303- 防災・非常用品保管庫 TRUSCO 08412616防災・非常用品保管庫TRUSCO1台
59,980
税込65,978
ナショナルブランドの相当品です
51457746-61493015R-303-DK- 防災・非常用品保管庫 TRUSCO 61493015防災・非常用品保管庫TRUSCO1セット(2台)
119,800
税込131,780
ナショナルブランドの相当品です
51457746-76205096R-330- 危険物保管ロッカー サカエ 76205096危険物保管ロッカーサカエ1台
65,980
税込72,578
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする