危険物保管ロッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
当日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×450×860
860×380×860
860×450×860
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51457755
品番
-
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途
危険物の保管や管理に
付属品
棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
質量(kg)
27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
858×420×770
均等耐荷重(kg)
80
色(本体)
レッド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×450×860
棚板調整ピッチ(mm)
26.4
注意
※危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
※本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
商品説明動画
【危険物保管ロッカー 】 危険物の保管や管理に.
参考になった