曜日別特売
SH-5322 女子スクラブ EARTH SONG 51458218

SH-5322 女子スクラブ EARTH SONG 51458218
SH-5322 女子スクラブ EARTH SONG 51458218
SH-5322 女子スクラブ EARTH SONG 51458218
SH-5322 女子スクラブ EARTH SONG 51458218
SH-5322 女子スクラブ EARTH SONG 51458218
SH-5322 女子スクラブ EARTH SONG 51458218
SH-5322 女子スクラブ EARTH SONG 51458218

女子スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
オリーブ
サイズL
内容量1枚注文コード51458218品番SH-5322
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

着脱しやすいサイド開きファスナーの女性用スクラブです。エアアームカット仕様で動きやすく、ダブルループや肩部分の多機能ループなど便利な機能を搭載しています。
素材は環境に優しいサスティナブル新素材を使用しています。ストレッチ性も豊かで快適な着心地です。

用途女性用仕様エアーアームカット仕様その他右肩マルチループ、右脇ダブルループオリーブサイズLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%綿35%(制電糸入り) 制菌加工、制電、吸水効果ポケット左胸、両腰(右のみ二重)ポケットありグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 103 012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする