AY-4223 男女兼用パンツ PRO-FUNCTION 51459898

AY-4223 男女兼用パンツ PRO-FUNCTION 51459898
AY-4223 男女兼用パンツ PRO-FUNCTION 51459898
AY-4223 男女兼用パンツ PRO-FUNCTION 51459898
AY-4223 男女兼用パンツ PRO-FUNCTION 51459898
AY-4223 男女兼用パンツ PRO-FUNCTION 51459898
AY-4223 男女兼用パンツ PRO-FUNCTION 51459898
AY-4223 男女兼用パンツ PRO-FUNCTION 51459898

男女兼用パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード51459898品番AY-4223
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

伸縮性に優れたしなやかなニット素材を使用し、被服圧を軽減するパターン設計・仕様にすることによって太ももから膝にかけてのツッパリ感が解消され、脚を広げたり曲げたりする動作時のストレスを解消します。さらに後ろウエスト部分にメッシュを使用することによって、しゃがんだ際もウエストがずり落ちにくくなっています。鍵などをかけてポケットに収納可能なループ付き。通気性と接触冷感のある高機能素材を使用した男女兼用パンツです

用途男女兼用その他右腰Wループ付き、腰部分ストレッチメッシュ、股下マチありネイビーサイズS混率(%)ポリエステル90% キュプラ10%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果)ポケット両腰ポケットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする