HELP×EARTH SONG
男女兼用ニットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
クラウディブルー
クラウディブルー
ベージュ
オリーブ
パープル
ネイビー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
BL
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51460047
品番
JD-3137
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
左袖のペンポケットが配色パーツと共にデザインポイントになっているポロシャツです。エアアームカットを搭載し、爽感素材を使用した着心地の大変優れたプロファンクション仕様となっています。
用途
男女兼用
仕様
エアーアームカット仕様
その他
右脇ダブルループ付き
色
クラウディブルー
サイズ
LL
素材
ポリエステル95%キュプラ5%(制電糸入り)
ポケット
左胸、両腰ポケット、左袖ペンポケットあり