JD-3137 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460266

JD-3137 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460266
JD-3137 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460266
JD-3137 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460266
JD-3137 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460266
JD-3137 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460266
JD-3137 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460266
JD-3137 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460266

男女兼用ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード51460266品番JD-3137
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

左袖のペンポケットが配色パーツと共にデザインポイントになっているポロシャツです。エアアームカットを搭載し、爽感素材を使用した着心地の大変優れたプロファンクション仕様となっています。

用途男女兼用仕様エアーアームカット仕様その他右脇ダブルループ付きネイビーサイズM素材ポリエステル95%キュプラ5%(制電糸入り)ポケット左胸、両腰ポケット、左袖ペンポケットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする