JD-3172 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460440

JD-3172 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460440
JD-3172 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460440
JD-3172 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460440
JD-3172 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460440
JD-3172 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460440
JD-3172 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460440
JD-3172 男女兼用ニットシャツ HELP×EARTH SONG 51460440

男女兼用ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
オリーブ
サイズS
内容量1枚注文コード51460440品番JD-3172
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

プロファンクション機能を搭載した男女兼用スキッパーポロシャツ。すっきりと開いた衿がカジュアルさときちんと感を併せ持ったデザインです。胸元には配色ポイントになっている当て布付きで屈んでも内側が見えにくく安心してご着用いただけます。

用途男女兼用仕様エアーアームカット仕様その他右脇ダブルループ付きオリーブサイズS素材ポリエステル95%キュプラ5%(制電糸入り)ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰ポケットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする