曜日別特売
MANIBAG 犬散歩用マナーバッグ MANIBAG 51462190

MANIBAG 犬散歩用マナーバッグ MANIBAG 51462190
MANIBAG 犬散歩用マナーバッグ MANIBAG 51462190
MANIBAG 犬散歩用マナーバッグ MANIBAG 51462190
MANIBAG 犬散歩用マナーバッグ MANIBAG 51462190
MANIBAG 犬散歩用マナーバッグ MANIBAG 51462190
MANIBAG 犬散歩用マナーバッグ MANIBAG 51462190

犬散歩用マナーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51462190品番MANIBAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

マナー水かけが片手ワンタッチで行えます。お散歩時、水を入れたボトルをバックから出し入れすることもなく、また使用時のキャップの開閉からも解放されマナー水かけが行えます。
大きめの給水口を使って、家庭用の氷も入れられます。夏場など、冷水でワンちゃんの喉の渇きを潤してあげられます。
保冷剤を使ってボトルを冷やすことができます。ボトルセット部分に保冷剤を入れても、独立しているのでバッグ内を濡らしません。

仕様【特許】7080522号材質バッグ本体:ナイロン、ボトル:ポリエチレン幅(mm)300ネイビー高さ(mm)280奥行(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする