VDS402A08200 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA 51471150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS402A08200 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA 51471150
VDS402A08200 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA 51471150

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)103注文コード51471150品番VDS402A08200
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)103寸法D(mm)10寸法D1(Φmm)8.2寸法L3(mm)61寸法L4(mm)49寸法LS(mm)40寸法L5(mm)1.4刃型スパイラルクーラント穴つき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする