曜日別特売
22780042 車椅子用グレータイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51480679

車椅子用グレータイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ22×1.3/8
内容量1本注文コード51480679品番22780042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

車椅子用

セット内容タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)サイズ22×1.3/8規格W/OETRTO規格37-501標準空気圧3(kgf/cm2)シリーズ番号SR078付属品-グレー標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
514806792278004220086474SR-07822780042 SR-078 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 20086474SR-078 車イス用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする