曜日別特売
CDG1BN25-65Z 耐水性向上シリンダ  CDG1BN25-6 SMC 51481762

耐水性向上シリンダ CDG1BN25-6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51481762品番CDG1BN25-65Z
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする