SMC
耐水性向上シリンダ CDG1BN25-6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
51481787
品番
CDG1BN25-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動形片ロッド
ストローク(mm)
67
取付支持形式
基本形
形式
ラバークッション
使用流体
空気
CADデータダウンロード