※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
クルーネック防寒ジャケット EBA816
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
LL
EL
4L
5L
S
色
ボトルグリーン
フラックス
ボトルグリーン
ダークネイビー
ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51488677
品番
EBA816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
デイリーユースしやすいシンプルなクールネックジャケット。
耐久性のあるコーデュラナイロン素材と雷神デバイス(発熱ユニット)対応モデル。
種別
ジャケット
色
ボトルグリーン
サイズ
4L
混率(%)
裏地:ポリエステル100/中綿(ボールコットン):ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
68
機能
耐摩耗性、耐引裂、雷神デバイス対応(別売り)、クールネック、胸ポケット、デバイスコードホール、バッテリーポケット、撥水、カフスバインダーテープ、中綿:弾力性がありヘタりにくいボールコットン、軽量
バスト(cm)
127
素材
コーデュラハイマルチリップ高密度タフタ/裏地:ポリエステルタフタ
材質(ボタン)
樹脂
注意
※Sサイズはユニセックス対応