アーネスト
お庭の柿取りバスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51489754
品番
A-76872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ひっかけて引っ張るだけ。ビタミン豊富なご自宅の柿をいっぺんに取れる。アルミ製の柄なので軽くて使いやすい。
用途
柿取りカゴ、果物かご、果実かごとして。庭/ガーデン/収穫/くだもの/カキ/かき
材質
バスケット:スチール(ポリエチレンコーティング)、伸縮パイプ:アルミニウム合金/ポリプロピレン
質量(kg)
0.74
幅(cm)
16
長さ(cm)
115~266
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×18×115~266