曜日別特売
VR24056 ツイストパキラポット 日本ビダヤコム 51490348

ツイストパキラポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1本注文コード51490348品番VR24056
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。
手のひらを広げたような葉と、太くしっかりとした幹が印象的。どんなインテリアにも合い、とても人気があります。またパキラは別名「発財樹」とも呼ばれ、法人向けのギフトとしてもおすすめです。
オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。
日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。

用途
オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など
材質花器:ポリプロピレン(リサイクル素材)グリーン寸法(高さH×幅W)(cm)花器:13.5×15.5色番024/色略:G寸法H(cm)86
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※個人宅配送は不可となりますので、法人様名・企業様名・屋号などをご明記よろしくお願い致します。
※掲載写真画像は印刷のため、実際と異なる場 合があります。
※商品を移動する際は、器部分を持って運んでください。葉や枝の部分を持って運ぶと破損する原因になることがあります。
※屋内での使用を目的としたアイテムです。直射日光に当たる場所に設置すると、退色や変色が生じることがあります。
※暖房器具等火の近くに置かないでください。火災や変形、変色する原因になります。
※商品の素材によっては、カーテンなど布製のものに長時間接触していると、色移りする可能性があります。
※エコ素材を使用しておりますがエコマーク取得商品ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650

商品説明動画

エコ素材を使用したフェイクグリーンPlaneco
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする