曜日別特売
S7886/50 Philips shaver 7000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー Philips 51490470

Philips shaver 7000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード51490470品番S7886/50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900

1.SkinIQテクノロジー
2.パワフルな切れ味とやさしさの両立
3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。
4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り
5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減
6.シェービング動作検知センサー(アプリ連動)
7.スキンプロテクションテクノロジー

仕様お風呂シェーブ、本体丸洗いセット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書,グローバル保証書,延長保証リーフレット、充電ケーブル、リーニングブラシ、収納ケース、クイッククリーンポッド、クイッククリーンポッドカートリッジ※充電アダプターは同梱されません幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)180奥行(mm)67電圧(V)適合:DC5電源充電式連続使用時間(分)(充電1回につき)約60充電時間(時間)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする