PXNH250C25-04C006-O XP3225 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51493279

 

PXNH250C25-04C006-O XP3225 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51493279
PXNH250C25-04C006-O XP3225 Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き) OSG(オーエスジー) 51493279

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ラフィング形状 PXNH (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)25
全長(mm)27.5
刃長(mm)17.5
内容量1個注文コード51493279品番PXNH250C25-04C006-O XP3225
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXNH (不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状):幅広い切削領域で荒取り加工が可能。

用途
炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・プリハードン鋼(快削):溝、側面、掘り込み削り加工
仕様オイルホールあり形状ラフィング形状刃数4全長(mm)27.5タイプ不等リード・強ねじれ規格締結:C25刃長(mm)17.5首径(mm)24外径(Φmm)25コーナー面取幅0.6mmねじれ角(°)40/42材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする