曜日別特売
D-STAD #20 CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー) 51500288

 

D-STAD #20 CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー) 51500288
D-STAD #20 CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー) 51500288

CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)4.102
直径(Φmm)4.102
全長(mm)75
溝長(mm)25
内容量1本注文コード51500288品番D-STAD #20
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。
入口側出口側穴品位重視型。

材質超硬合金全長(mm)75直径(Φmm)4.102質量(g)19溝長(mm)25シャンク径(Φmm)4.102シャンク長(mm)50先端寸法(mm)6.9呼び#20表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応直径(inch)0.1615シャンク径(inch)0.1615
注意
※切削油剤は不要ですが、十分な粉塵対策(真空集塵)を施して下さい。
※CFRPの被削性は、レジンの性質やその含有率によって、また薄板では特に保持状態によっても大きく影響されます。
※切削条件基準表を参考に、薄板では貫通間際での送り量を下げて下さい。
※厚板では、切削速度を低めに設定下さい。
※承認を得た切削油で湿式加工する場合、切削速度は200m/min程度まで上げることも出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする