- ミニブルーム アズマ工業 51503420

ミニブルーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(120個)注文コード51503420品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
長さ(mm)500幅(mm)200質量(g)160材質(ヘッド)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×550×25繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする