曜日別特売
103229100 プチブラシ アズマ工業 51503429

103229100 プチブラシ アズマ工業 51503429
103229100 プチブラシ アズマ工業 51503429

プチブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(120本)注文コード51503429品番103229100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
材質穂:ヒタムファイバー、ヘッド:ポリエチレン(PE)長さ(mm)210幅(mm)90質量(g)63商品タイプホウキのみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする