曜日別特売
- コズエ カン L Richell(リッチェル) 51503508

コズエ カン L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード51503508品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質ポリプロピレン形状丸型ベージュ質量(g)420容量(L)9.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×300耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20フタの種類フタなし商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする