アズマ工業
セスキウェットシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(20枚×160セット)
注文コード
51503684
品番
SQA60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
成分
水、アルコール、保湿剤、セスキ炭酸ソーダ、炭酸ナトリウム、pH調整剤、防腐剤
材質
レーヨン、ポリエステル、ナイロン
質量(g)
約170(1枚あたり:約8)
タイプ
ウェット
寸法(cm)
1枚/29×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません