曜日別特売
- キクロンA 2P キクロン 51503727

- キクロンA 2P キクロン 51503727
- キクロンA 2P キクロン 51503727

キクロンA 2P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1パック(2個×360パック)注文コード51503727品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質
ナイロン(研磨粒子入不織布)
ポリウレタン
寸法(mm)75×115×36質量(g)12種類スポンジたわし使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする