Panasonic(パナソニック)
コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 エコキュート・IH・EV対応
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
回路数
22
18
22
26
30
主幹容量(A)
100
50
60
75
100
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51503849
品番
BQE81222B2E2
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
コスモパネル コンパクト21
仕様
EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
高機能タイプ
機能
エコ20+IH+EV
回路数
22
主幹容量(A)
100
回路スペース
2
リミッタースペース
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません