曜日別特売
KBN-PKW ケガキ針 超硬チップ付き TRUSCO 51504400

KBN-PKW ケガキ針 超硬チップ付き TRUSCO 51504400
KBN-PKW ケガキ針 超硬チップ付き TRUSCO 51504400
KBN-PKW ケガキ針 超硬チップ付き TRUSCO 51504400
KBN-PKW ケガキ針 超硬チップ付き TRUSCO 51504400

ケガキ針 超硬チップ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量1本注文コード51504400品番KBN-PKW
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

先端が超硬チップ付きのため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキです。
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
先端曲がりタイプです。

用途
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に。
線引きに。
軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRA87グリップ径(Φmm)対辺10先端形状超硬チップ付
注意
※落下等により先端超硬部が欠ける恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする