BBKテクノロジーズ
チューブベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
適合管径(Φmm)
7.94
6.35
7.94
9.53
12.7
15.88
19.05
適合管径
5/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
曲げ半径(mm)
17.46
14.29
17.46
23.81
38.1
57.15
76.2
全長(mm)
218
218
305
440
623
810
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51504506
品番
364-AF-05
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途
銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
寸法(mm)
右手:205、左手:218
全長(mm)
218
タイプ
インチ用
適合管径(Φmm)
7.94
曲げ半径(mm)
17.46
適合管径
5/16
曲げ角度(°)
0~180