チューブベンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51504515 品番 364-AF-06
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。

用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。 寸法(mm)右手:310、左手:305 全長(mm)305 タイプインチ用 適合管径(Φmm)9.53 曲げ半径(mm)23.81 適合管径3/8 曲げ角度(°)0〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする